missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent

Catalog No. 11406427
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
26 l-Tanks
2 l-Tanks
5 l-Tanks
Modell SAP12, JBN12, JBA12 und SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus Wasserbad
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 11406427

Marke: Grant Instruments™ AQL26

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.

  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Der durchsichtige Giebeldeckel leitet das Kondenswasser von den eingetauchten Gefäßen weg.
  • Zur Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Serie Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Giebel
Zur Verwendung mit (Geräte) 26 l-Tanks
Material Polycarbonat
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt