Learn More
Description
En combinant les deux dispositifs, le circuit de sécurité interne (indépendant du logiciel de base RCT) peut être traité directement par le thermomètre de contact. La température maximale admissible dans le milieu est donc limitée, indépendamment de la température de consigne. Si cette valeur est dépassée, la fonction de chauffage de l’agitateur magnétique est désactivée par le circuit de sécurité interne jusqu’à ce que le dispositif soit redémarré. Parallèlement, la fonction d’agitation est maintenue pour éviter les fluctuations d’ébullition. La température de sécurité de la plaque chauffante reste également disponible.
- La limitation de la température de consigne de l’ETS-D5 et la température de sécurité de la plaque de cuisson sont liées à l’OR ; ainsi, toute erreur potentielle entraîne l’arrêt du chauffage
- La température de la plaque chauffante peut être réglée indépendamment du milieu afin d’influer activement sur les temps de chauffage
- L’affichage amélioré vous permet de voir d’un coup d’œil la valeur de consigne et la valeur réelle de la température du milieu avec une résolution de 0,1 K sur le thermomètre de contact
- Cette combinaison permet d’affiner la précision du réglage de 1 K à 0,1 K
- La température actuelle de la plaque chauffante est également affichée sur le RCT
- Longueur du barreau d’agitation : de 20 à 80 mm
- L’écran du thermomètre de contact peut être placé à hauteur des yeux afin de rendre directement visible l’endroit où la température est mesurée et contrôlée
- Outre l’agitateur magnétique et le thermomètre de contact, cette solution complète comprend également tous les éléments de montage nécessaires
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 220/230 V |
| Comprend | RCT Basic, ETS-D5, tige de support, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), pince à tête Boss, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien |
| Fonctions de sécurité | Circuit de sécurité pour la température |
| Poids à l’expédition (métrique) | 2,4 Kg |
| À utiliser avec (équipement) | Raccord pour le capteur de température externe PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| max. (métrique) | 310°C |
| Température ambiante | 5°C à 40°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
