missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Surface en verre trempé incassable pour une résistance chimique optimale et un nettoyage facile
- L’écran le plus grand de sa catégorie avec un affichage LED facile à lire
- Symboles lumineux pour l’affichage d’informations d’état importantes (température de consigne et température réelle, état du chauffage, capteur de température, etc.)
- USB et l’interface RS232 pour le contrôle ou la documentation des paramètres de test via un PC
- compatibles avec labworldsoft™ logiciel de laboratoire
- Code QR pour un accès rapide aux informations sur l’appareil, aux accessoires, aux téléchargements et à l’extension de garantie
- Interrupteur principal facilement accessible sur la face avant de l’appareil
- Sécurité, robustesse et respect des normes
- La version de base de RCT contient les caractéristiques de sécurité éprouvées pour IKA agitateurs magnétiques. Conformément à la norme DIN EN 61010-2-010, il répond à toutes les exigences de sécurité pour les appareils de laboratoire destinés à chauffer des substances et convient donc également pour un fonctionnement sans surveillance.
- Testé et certifié par Tße Sße conformément à la norme IEC 61010-1 (cTÛVus)
- Circuit de sécurité de la température de la plaque chauffante réglable (avec outil)
- Le mode de confirmation (mode de fonctionnement D) empêche la modification involontaire des points de consigne. Au redémarrage, la confirmation de la température de sécurité est nécessaire.
- Le mode de confirmation (mode de fonctionnement D) empêche la modification involontaire des points de consigne. Au redémarrage, la confirmation de la température de sécurité est nécessaire.
- Arrêt automatique de la fonction de régulation de la température si le capteur de température externe connecté n’est pas immergé dans le fluide ou est défectueux. Fonction sélectionnable, temps d’attente réglable (erreur 5).
- La conception fermée (classe de protection IP42) garantit une longue durée de vie, même dans des conditions extrêmes en laboratoire
- Fonctionnement fiable même avec des fluides froids. Écran de température étendu jusqu’à -20 °C (avec capteur externe).
- Connexions électroniques protégées à l’arrière du dispositif
- Boîtier en aluminium moulé sous pression ignifugé avec revêtement en poudre de haute qualité et durable
- Prise date de 12878 pour le relevé d’un thermomètre électronique à contact, par ex. ETS-D5 pour le contrôle de la température à haute présence. Dans cette combinaison, le dispositif expérimental est complété par un circuit de sécurité indépendant pour le milieu réactionnel.
- Une technologie qui a fait ses preuves
- Plaque chauffante en aluminium pour un transfert de chaleur optimal et homogène
- Excellent couplage magnétique
- Le démarrage progressif empêche les barreaux d’agitation magnétiques de se briser pendant la phase de démarrage
- Deux modes de contrôle de la température optimisés assurent un chauffage rapide ou un contrôle précis de la température sans dépassement
- Boutons-poussoirs pour le réglage indépendant des points de consigne et le démarrage/l’arrêt de la température et de la vitesse
Spécification
Spécification
| Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Affichage | LED |
| Tension | 220/230 V |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| Diamètre de plaque supérieure (métrique) | 135 mm |
| Largeur (métrique) | 160 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Certifications/Conformité | Documents pour la qualification LAB, certificat d’étalonnage en usine LAB, documentation DQ/IQ/OQ/PQ LAB, certificats généraux LAB (2.2 ou 3.1), exécution de la qualification (IQ/OQ/PQ) LAB |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
