missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ RC 6 Chemie-HYBRID-Pumpe
Eine Kombination aus einer zweistufigen Drehschieberpumpe und einer zweistufigen Chemie-Membranpumpe für optimale Korrosionsbeständigkeit.
5255.00 CHF - 7380.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 0.75 x 10 – 2 Torr (mit Gasballast), 1.5 x 10 – 3 Torr (ohne Gasballast) |
---|---|
PS | 0.5 hp |
Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
Zertifizierung/Konformität | CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 |
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10613893
|
VACUUBRAND™
20698570 |
CEE-Stecker | |||||||
10615703
|
VACUUBRAND™
20698561 |
CH, CN Plug |
5255.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die Membranpumpe hält das Ölreservoir unter Vakuum, um den Partialdruck der Lösungsmitteldämpfe unterhalb ihrer Kondensationspunkte zu halten und die Konzentration von Sauerstoff und korrosiven Gasen weitgehend zu reduzieren
- Deutlich höhere Lösungsmitteldampf-Pumpleistung und Beständigkeit gegenüber aggressiven Gasen als herkömmliche Drehschieberpumpen
- Geringere innere Korrosion, selbst bei der Arbeit mit korrosiven Dämpfen
- Ölwechsel reduzieren sich im Vergleich zu Drehschieberpumpen normalerweise um 90 Prozent oder mehr
- Ausgezeichnete Umweltfreundlichkeit durch effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
- Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
Spezifikation
0.75 x 10 – 2 Torr (mit Gasballast), 1.5 x 10 – 3 Torr (ohne Gasballast) | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
50 dB (A) | |
104 °F | |
12 °C | |
50/60 Hz | |
Chemie-HYBRID Drehschieberpumpe | |
Aggressiver, gasbeständig, korrosionsbeständig | |
0.36 bis 0.56 qt. | |
4 | |
230 V |
0.5 hp | |
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
RC 6 | |
-10 bis 60 °C | |
40 °C | |
3.5/4.1 CFM | |
231.14 mm | |
IP40 | |
54 °F | |
Ölversiegelt | |
16 psi |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts