missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Ranger 3000 Tisch-Kompaktwaage

Artikelnummer. 13415119 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
30 kg
Modell:
Gehäuse R31P1502
Gehäuse R31P30-M
Gehäuse RC31P30
R31P15
R31P3.
R31P6
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell unitSize
13415119 15 kg R31P15 1 Stück
13485109 1.5 kg Gehäuse R31P1502 1 Stück
13455119 1.5 kg R31P3. 1 Stück
13425119 1.5 kg R31P3. 3 Stück
13405119 6 kg R31P6 1 Stück
13485119 30 kg Gehäuse RC31P30 1 Stück
13495109 30 kg Gehäuse R31P30-M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13415119 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30031705

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Zugluftschutz-Pfosten eignen sich für den Einsatz mit Ohaus Waagen.

  • Ranger 3000 verfügt über das größte Display seiner Klasse und ist mit Kontrollwäge-LEDs und hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeigen ausgestattet, wodurch eine Funktionsfähigkeit in fast allen Betriebszuständen gewährleistet ist.
  • Die anwenderfreundlichste Waage auf dem Markt mit einfacher Einrichtung, damit sichergestellt wird, dass Ihre wertvolle Zeit nicht verschwendet wird und Sie so kompetent wie möglich arbeiten können.
  • Ranger 3000 liefert innerhalb einer Sekunde genaue Ergebnisse, hebt Ihre Wartezeiten praktisch auf und ermöglicht es Ihnen, in einem Tempo zu arbeiten, das von Ihnen und nicht von Ihrer Wägeausrüstung bestimmt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Automatisierungsschnittstelle RS232 integriert, optional 2. RS232, USB, Ethernet
Akkulaufzeit 210 Std. Dauerbetrieb, 12 Std. Aufladezeit
Akkutyp Wiederaufladbar, Bleisäure
Kalibrierung Außen
Zertifizierung/Konformität FCC, Part 15, Klasse A, EN61326-1:2006 (Klasse B)
Bauweise Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
Fassungsvermögen 15 kg
Displaytyp LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,5 g
Art des Tastenfelds Mechanik
Modell R31P15
Stabilisierungszeit 1 Sekunden
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Typ Ranger™ 3000 Kompakte Tischwaage
Wägemodi kg, lb, g, oz, lb:oz
Abmessungen (L x B) 225 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) 327 × 311 × 117 mm
Länge (metrisch) 327 mm
Länge (metrisch) Schale 225 mm
Breite (metrisch) 311 mm
Breite (metrisch) Schale 300 mm
Höhe (metrisch) 117 mm
Gewicht (metrisch) 4,2 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V AC 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.