missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ruban sans Halogène pour imprimantes M7
Description
- Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
- La formulation de résine de la série R6400 offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à l’abrasion lorsqu’elle est imprimée sur le matériel d’étiquette approprié à partir de Brady™
- Recommandé pour une utilisation avec des matériaux conçus pour résister aux produits chimiques, tels que le polyester de surface surgelé B-492 et le polyester résistant aux produits chimiques B-481
- Les cartouches à ruban pour imprimante M7 autonomes s’insèrent directement dans l’injecteur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ruban d’imprimante |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Imprimante M710, BMP71 Imprimante pour étiquettes |
| Matériau | Résine |
| Longueur (impériale) | 150 ft. |
| Largeur (impériale) | 3,2 in |
| Largeur (métrique) | 5 cm |
| Hauteur (impériale) | 13,59 in |
| Dimensions (L x l) | 150 m x 2 in |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?