missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 5

Grâce aux fonctions de sécurité intégrées, aux flux de travail verrouillés, à la gestion des comptes utilisateur et aux options d’analyse sur bureau ou navigateur Web, le système de PCR en temps réel QuantStudio 5 vous permet de vous connecter à vos données plus facilement que jamais et offre des performances et une qualité irréprochables.

Marque:  Applied Biosystems™ A30388

35421.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 15771208

  • 61510.00€ / 1 pièce
Soldes de fin d'année sur les équipements
Utilisez le code promo 24121 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Le système de PCR en temps réel QuantStudio 5 est disponible à partir de l’ETR sous forme de kits avec :

  • Blocs thermiques à 96 puits : blocs thermiques de 0,1 ml ou 0,2 ml ou blocs thermiques à 384 puits
  • Formation SmartStart Orientation d’une demi-journée ou d’une journée complète
  • Sans PC en tant qu’unité autonome avec écran tactile ou ordinateur portable ou tour supplémentaire pour répondre aux besoins des laboratoires
  • Sélection d’une couverture de garantie supplémentaire en fonction des besoins des utilisateurs

Caractéristiques principales :

  • Accédez, analysez et partagez des données à tout moment, n’importe où— Surveillez à distance vos cycles, analysez des ensembles de données sophistiqués en quelques minutes, stockez des données dans un espace sécurisé et partagez des résultats en ligne avec vos collègues dans les établissements et dans le monde entier, grâce au logiciel basé sur navigateur Web. Surveillez vos cycles en temps réel à partir d’un appareil mobile grâce à l’application mobile Instrument Connect.
  • Obtenez des résultats fiables— Détectez des différences de quantité cible de seulement 1,5 fois dans les réactions uniplexes et obtenez 10 échelles dynamiques linéaires.
  • Établissez facilement des procédures d’exploitation standard et de conformité— Les modèles de protocole verrouillés, le retour de contrôle de la qualité (CQ) en cours d’exécution et la traçabilité du CQ des consommables offrent un meilleur contrôle des données expérimentales. L’exportation dans le langage RDML (Real-Time PCR Data Markup Language) est disponible pour la compatibilité avec les directives MIQE.
  • Permet un gain de temps précieux— 6 zones de température indépendantes pour exécuter plusieurs expériences simultanément. Un cycle thermique rapide est également disponible et permet d’obtenir des résultats en moins de 30 minutes.
  • Démarrage rapide— L’instrument est étalonné en usine pour une précision optique et thermique, une installation rapide et une utilisation immédiate.
  • Ignorez la courbe d’apprentissage— Avec les modèles de protocole préoptimisés, la formation est plus courte pour les nouveaux utilisateurs, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos recherches.
  • Optimisation de l’espace de travail sur la paillasse— L’instrument compact peut être configuré comme une unité autonome ou avec un ordinateur pour répondre à la plupart des besoins du laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

0,25°C
0,4°C
Écran tactile
27 cm
50 cm
QuantStudio 5
Éclairage LED blanc lumineux
0,2 ml (96 puits)
96 puits, 6 filtres découplés
96 puits
PC (ordinateur portable)
96
40 cm
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
4°C à 99,9°C
0,2 ml : 6,5°C/s
96 puits, 450 à 680 nm/ 500 à 730 nm
96 puits jusqu’à 6 cibles
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™5/LIZ™, Cy™ 5.5
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis