missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PURUS™ Cadres pour tapis de contrôle de la contamination EnviroTack™
Tous les produits Purus ProduitsDescription
- Déplacement facile pour le nettoyage
- Protection antidérapante pour garantir que le cadre reste en place
- Conviennent à tous les tapis PURUS™ EnviroTack™
- Robustes et durables
- Partie antidérapante confectionnée en textile en polyester revêtu de polymère
- Naturellement anti-microbiens, résistants aux moisissures
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 965 x 1194 mm |
| À utiliser avec (application) | Permet une mobilité et un nettoyage facile |
| À utiliser avec (équipement) | Tapis PURUS™ Biohybrid™ de 914 x 1 143 mm |
| Épaisseur (métrique) | 3,175 mm |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PS |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?