missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PURUS™ Frames for Biohybrid™ Contamination Control Mats
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Dimensions (L x W):
965 x 965 mm
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Easily moved for cleaning
- Non-skid backing ensures frame stays in place
- Fits all PURUS&trade Biohybrid&trade mats
- Strong and Durable
- Non-Slip made from Polymer Coated polyester textile
- Naturally antimicrobial, mold and mildew resistant
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x W) | 965 x 965 mm |
| For Use With (Application) | For use in Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, and Industrial Applications |
| For Use With (Equipment) | 914 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats |
| Thickness (Metric) | 3.175 mm |
| Color | White |
| Material | Polystyrene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto