missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ 60-Layer EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 15371992 Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grau
Weiß
Abmessungen (L x B):
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 in.)
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 in.)
61,0 x 76,2 cm (24 x 30 in.)
61,0 x 91,4 cm (24 x 36 in.)
66 x 114,3 cm (26 x 45 in.)
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 in.)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.)
91,4 x 114,3 cm (36 x 45 in.)
Oberflächenbeschichtung:
Hohe Haftkraft
Normale Haftkraft
Packungsgröße:
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15371992

Marke: PURUS™ PS 3645 64 G

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen

  • Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
  • Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
  • Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht
  • Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
  • Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an

Zertifizierungen

Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Abmessungen (L x B) 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation
Menge 60 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Oberflächenbeschichtung Normale Haftkraft
Dicke (angloamerikanisch) Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil
Dicke (metrisch) Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm
Farbe Grau
Material LDPE-Mischung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt