Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Gants de laboratoire en nitrile en boite pour les sciences de la vie

La gamme PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE comprend cinq gants en nitrile avec trois niveaux de protection. Pour être utilisés dans les laboratoires, les environnements de recherche et les zones propres, l'industrie pharmaceutique, la fabrication d'appareils médicaux, la biotechnologie et la transformation/manipulation de produits alimentaires.
Marque: HALYARD™ LFS121MD
13.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24302" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les gants en nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrent confort et protection grâce à:
LA PROTECTION DE LA BARRIÈRE
- Tests et normes complets
- NQA moyen de l'industrie (1,0)
- 3 niveaux de protection avec code couleur et épaisseur croissante
- Testé contre 57 produits chimiques, jusqu'à 14 médicaments de chimiothérapie et le fentanyl
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, pour une protection contre les allergies de type IV
DURABILITÉ
- Notre usine de fabrication de gants Safeskin (Thaïlande) utilise 92 % d'énergie renouvelable.
- Les distributeurs sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et les étuis avec 100 % de matériaux recyclés.
- Les gants PUREZERO™ pour les sciences de la vie sont fabriqués dans une usine conforme aux exigences de la norme ISO 14001 : 2015 - Système de gestion de l'environnement.
FIABILITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT
- Livrés par notre chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée verticalement
- Soutenus par notre expérience de plus de 20 ans dans la fabrication de gants d'examen en nitrile pour le marché industriel
- Traçabilité des matières premières jusqu'à leur source d'origine
- Fabriqués dans notre propre usine Safeskin en Thaïlande
Spécification
| CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC | |
| No | |
| Laboratoire | |
| Bleu foncé | |
| Bout des doigts texturé | |
| 0.15 mm | |
| Nitrile | |
| 0.12 mm | |
| Nitrile Examination Glove | |
| Non stérile | |
| 0.15 mm | |
| À bord roulé | |
| LFS121 | |
| 12 in |
| 14 Chemotherapy Drugs | |
| No | |
| 1 | |
| Single-use | |
| 6 mil | |
| Oui | |
| 4,7 mil | |
| Sans poudre | |
| M | |
| 6 mil | |
| Oui | |
| LFS121MD | |
| 42 MPa (Target) | |
| 30.5 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.