missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ 3D ROCKER-ROTATOR

Catalog No. 12985501
Change view
Click to view available options
Orbit:
22 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Orbit unitSize
12985501 22 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12985501 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. PSM3D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

PS-M3D arbeitet kontinuierlich oder kann für den zeitgesteuerten Betrieb eingestellt werden. Grant Bio™ PS-M3D Multifunktions-3D-Schüttler mit variabler Drehzahl/Winkel mit einzelnen Phasen können für absolute betriebliche Flexibilität miteinander v

  • Vibration – Kurzwellenbewegung, am besten zum Mischen kleiner Partikel
  • 3D-Drehzahl: 1 bis 100 U/min
  • Wechselseitige 3D-Drehung: 1 bis 360° Drehwinkel
  • Schwingung: Drehwinkel 1 bis 6°: programmierbar in Stufen von 1 bis 5 Sekunden
  • Voll programmierbarer Funktionsablauf Fassungsvermögen bis 1.0 kg
  • Sehr einfach anzuwenden, mit einfacher Einstellung von Multi-Segment-Programmen über Drucktasten und die 2-zeilige LCD-Statusanzeige
  • Kompakt, mit niedriger Höhe und kleiner Standfläche, äußerst geräuscharm im Betrieb – fügt sich nahtlos und unauffällig in den Arbeitsbereich ein
  • Glatte, rutschfeste Matte im Lieferumfang enthalten – verhindert das Verrutschen der Gefäße
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung
  • Umgebungstemperaturbereich von 4 bis 40° C ermöglicht den Einsatz im Kühlraum oder Inkubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Orbit 22 mm
Neigungswinkel 7 °, 7 °C
  • 0 bis 360°, 30° Inkremente (reziproker Modus)
  • 0 bis 5°, 1° Inkremente (
Tragkraft (metrisch) 1 kg
Drehzahlbereich 1 bis 100 U/min
Spannung 120/230 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Wirkleistung 4,6 W
Stromstärke 0,38 A
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 235 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 215 x 215 mm
Höhe (metrisch) 140 mm
Länge (metrisch) 235 mm
Breite (metrisch) 235 mm
Modell PS-M3 D
Display 2 x 16-Zeichen-LCD
Zeitschaltbereich
  • 0 bis 250 sec
  • 0 bis 5 (Vibrationsmodus)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.