missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Tubes Protein LoBind™
GREENER_CHOICE

Code produit. 15178344 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
25 ml
5 mL
50 ml
5 ml
Conditionnement:
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
Sachet
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
FCR max.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25 000 x g
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Conditionnement Type de bouchon FCR max. unitSize
15178344 5 mL Sachet Bouchon à clipser 25 000 x g 100 pièces
17463703 25 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 17 000 x g 200 pièces
15925180 15 ml Sachet Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
15945180 50 ml Sachet Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
16180371 5 ml 200 tubes (2 sachets x 100 tubes) Bouchon à vis 25 000 x g 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 15178344 Sous-traitant Eppendorf™ N° du sous-traitant 0030108302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.

  • Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
  • En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
  • Fabriqués sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de biocides et n’interfèrent pas avec les produits
  • L’évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation est minimisée par une fermeture précise du couvercle
  • Ouverture accidentelle du couvercle de -86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
  • La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
  • Disponible en lots certifiés Eppendorf, PCR propre, Stérile et Biopur™
  • Matériau protéine LoBind et ADN/ARN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux

  • Standard (Eppendorf) Qualité = non stérile
  • Nettoyage PCR = non stérile
  • Stérile= stérile
  • Biopur = stérile

Culture cellulaire, isolement de l’ADN plasmide et de l’ARN total, manipulation de liquides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Sans DNAse ni RNAse
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 5 mL
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 100 Cs.
Nb par paquet 50 Pk.
Conditionnement Sachet
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Capacité (impériale) 0,169 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à clipser
Writing Area Oui
Type de produit Tube de microcentrifugation, purification par PCR, pour protéine LoBind
FCR max. 25 000 x g
Pureté ou qualité PCR Clean (Non-sterile)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.