missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer

Alle ansehen Contec Produkte


Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.)
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm)
Material:
Polyester-Zellulose
Polypropylen
Sättigungslösung:
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Verpackungsmenge:
1800 Wischtücher/Karton
24 Packungen; 50 Packungen/Karton
24 Wischtücher/Beutel
50 Packungen; 24 Packungen/Karton
50 Packungen; 28 Packungen/Karton
50 Packungen; 40 Packungen/Karton
50 Packungen; 50 Kartons/Karton
50 Wischtücher/Beutel
50 Wischtücher/Beutel, 40 Beutel/Karton
missing translation for 'unitSize'
0.30 Kilogramm
1200 Stück
1400 Stück
2000 Stück
2500 Stück
50 Stück
Beschreibung
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung.Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lösungs- oder Desinfektionsmittels.
- Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
- Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
- Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
- Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
- Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
- Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
- Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorgesättigte Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (metrisch) | 20 cm |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 5 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER PS-850
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur