missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propylène glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
Conditionnement:
19L
4L
500mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Propylene Glycol |
Quantité | 500 mL |
Poids de la formule | 76.1 |
Point d’éclair | 99.00°C |
Qualité | FCC / USP |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Gravité spécifique | 1L = 1.04kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu