missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bolt™ Western Pack B (PVDF)

Code produit. 15145204
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
Mini, 8 cm x 8 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (LxW) unitSize
15145204 Mini, 8 cm x 8 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15145204 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B1000B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

2 modules Mini Blot, tampon de transfert Bolt™ de 125 ml (20X), antioxydant Bolt™ de 15 ml, boîte de 20 membranes en PVDF (0,2 μm)

Appareil de transfert humide utilisé exclusivement avec le réservoir à gel mini

La cuve accueille un module de transfert par chambre ou deux modules de transfert au total disposés côte à côte. Le mini module de transfert Mini Blot Module est compatible avec les gels Bolt™ Bis-Tris Plus et accueille un seul gel par transfert humide. La connexion universelle et le joint d’étanchéité moulé simplifient l’utilisation du module de transfert tandis que la carotte interne du module de transfert permet d’utiliser moins de tampon de transfert au méthanol par transfert humide. Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, le transfert des protéines vers les membranes de nitrate de cellulose ou en PVDF se fait généralement en 30 à 60 minutes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (équipement) Bolt™
Quantité ≤ 2 modules de transfert⁄cuve gel mini, 1 module gel mini⁄de transfert
Matériau Membrane en PVDF
Contenu et stockage 2 modules Mini Blot
tampon de transfert Bolt™ de 125 ml (20X)
antioxydant Bolt™ de 15 ml
boîte de 20 membranes en PVDF (0,2 µm)
Mode de transfert Humide
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Gamme de produits Bolt

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.