missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Gewährleistet, dass der Rainraum frei von Kontamination und Partikeln ist.
- Praktisches gebrauchsfertiges Sporizid
- Die Mischung aus Hypochlorsäure und gereinigtem Wasser tötet in weniger als einer Minute 100 % der Sporen ab
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
- Auf 0,2 Mikron filtriert und in Reinraumumgebung abgefüllt, daher ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Reinräumen geeignet
- Geringe Rückstände, da auf die Verwendung von quaternären Ammoniumverbindungen oder Tenside verzichtet wurde
- Wirkt schnell, spart Zeit bei der Biodekontamination und kann zur Transferdesinfektion verwendet werden
- Doppelt verpackt in einer linearen Abreißverpackung für einfachen Transfer in eine Reinraumumgebung
- Einstufung als nicht korrosiv und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar
- Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA und keine besondere Entsorgung erforderlich
- Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
Anwendungen:
- Entwickelt für die Desinfektion von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
- Wird entweder als Zerstäuberpistole für kleine Bereiche oder als 1 l- und 5 l-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen erforderlich sind
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Desinfektionsmittel |
| Form | Flüssig |
| pH | 6,5 bis 7,5 |
| Sterilität | Steril |
| Aussehen | Farblos |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Material | Stabilisierte Hypochlorsäure gemischt mit gereinigtem Wasser |
| Konzentration | 2000 ppm unterchlorige Säure |
| Behältertyp | Flasche mit Verschluss |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
