Learn More
Cole-Parmer™ Sondes Digi-Sense™ pour thermomètre thermocouple à double entrée J, K, T, E†
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Includes
Câble enroulé ANSI à code couleur
Conçu pour mesurer la température à la surface sans pénétrer le matériau.Les sondes Cole-Parmer™ pour thermomètres à thermocouple Oakton™ sont idéales pour contrôler les surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules.
- Idéal pour la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules
- Temps de réponse : 1,25 seconde ou plus
- Chaque sonde est fournie avec un câble enroulé ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
Warranty
6 Month
Spécification
Spécification
| Jetable | Non |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules |
| Comprend | Câble enroulé de 5 pi avec mini-connecteur |
| Longueur (impériale) du câble | 60 po |
| Longueur (impériale) globale | 75,5 po |
| Longueur (impériale) de sonde | 10 po |
| Longueur (métrique) du câble | 152,4 cm |
| Longueur (métrique) globale | 191,8 cm |
| Longueur (métrique) de sonde | 25,4 cm |
| Matériau | Arbre en acier inoxydable 316, ABS Plastic |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.