missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
100 preps
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit de préparation d’échantillons à centrifugation rapide PrepSEQ™ - Extra Clean & Bead Beating a été développé pour les flux de travaux de détection OCR en temps réel MicroSEQ™ Listeria et Listeria monocytogenes approuvés par l’AFNOR. Un protocole de centrifugation, de transfert et d’agitation de microbilles lyse efficacement la Listeria à partir d’une aliquote de 750μl d’échantillons alimentaires enrichis plus difficiles (par exemple, des échantillons contenant des matières grasses élevées ou autrement sujets à l’inhibition de la PCR). Le kit de préparation d’échantillons à centrifugation rapide PrepSEQ™ - Extra Clean & Bead Beating répond aux besoins des laboratoires alimentaires peu actifs.
REMARQUE : Les échantillons standard qui ne contiennent pas une teneur en matières grasses élevée ou qui présentent une inhibition de la PCR doivent être traités à l’aide du kit de préparation d’échantillons à centrifugation rapide PrepSEQ™ - Bead Beating.
Conçu pour les applications de sécurité alimentaire et de surveillance environnementale
Prend en charge un débit faible à moyen (jusqu’à 100 échantillons par jour)
Désactive les inhibiteurs de PCR et produit de l’ADN de haute qualité pour la détection en aval
Utilise un protocole de centrifugation simple
Optimisé pour la surveillance de la sécurité alimentaire et de l’environnement basée sur la PCR
Pour les laboratoires impliqués dans la sécurité sanitaire des aliments et la surveillance de l’environnement, les méthodes basées sur la PCR deviennent rapidement la norme pour une détection bactérienne précise et sensible. Utilisez cette méthode de préparation d’échantillons pour l’extraction rapide et rentable d’ADN de haute qualité à partir des types d’échantillons les plus difficiles.
Conçu pour les laboratoires qui préparent jusqu’à 100 échantillons par jour
Une préparation basée sur une colonne de centrifugation permet de gérer de petites tailles de lots tout en ne nécessitant que des appareils de paillasse simples à traiter, limitant ainsi les dépenses d’investissement associées à des appareils d’automatisation à débit beaucoup plus élevé.
Élimine les inhibiteurs de la PCR et produit de l’ADN de haute qualité
Le kit de préparation d’échantillons à centrifugation rapide PrepSEQ™ - Extra Clean & Bead Beating offre un moyen simple et économique de préparer l’ADN de Listeria à partir de matrices de départ plus difficiles telles que le fromage, le lait et les viandes riches en matières grasses. Pendant le processus d’extraction, le milieu à l’intérieur de la colonne de centrifugation retire les inhibiteurs de PCR de l’échantillon, permettant aux bactéries de passer à travers le tube de prélèvement d’échantillons. Le culot est remis en suspension, puis transféré (pour éviter le transfert, qui inhibe la PCR) dans un nouveau tube contenant des microbilles de zirconium pour la lyse mécanique.
REMARQUE : Les échantillons standard qui ne contiennent pas une teneur en matières grasses élevée ou qui présentent une inhibition de la PCR doivent être traités à l’aide du kit de préparation d’échantillons à centrifugation rapide PrepSEQ™ - Bead Beating.
Optimisé pour la surveillance de la sécurité alimentaire et de l’environnement basée sur la PCR
Pour les laboratoires impliqués dans la sécurité sanitaire des aliments et la surveillance de l’environnement, les méthodes basées sur la PCR deviennent rapidement la norme pour une détection bactérienne précise et sensible. Utilisez cette méthode de préparation d’échantillons pour l’extraction rapide et rentable d’ADN de haute qualité à partir des types d’échantillons les plus difficiles.
Conçu pour les laboratoires qui préparent jusqu’à 100 échantillons par jour
Une préparation basée sur une colonne de centrifugation permet de gérer de petites tailles de lots tout en ne nécessitant que des appareils de paillasse simples à traiter, limitant ainsi les dépenses d’investissement associées à des appareils d’automatisation à débit beaucoup plus élevé.
Élimine les inhibiteurs de la PCR et produit de l’ADN de haute qualité
Le kit de préparation d’échantillons à centrifugation rapide PrepSEQ™ - Extra Clean & Bead Beating offre un moyen simple et économique de préparer l’ADN de Listeria à partir de matrices de départ plus difficiles telles que le fromage, le lait et les viandes riches en matières grasses. Pendant le processus d’extraction, le milieu à l’intérieur de la colonne de centrifugation retire les inhibiteurs de PCR de l’échantillon, permettant aux bactéries de passer à travers le tube de prélèvement d’échantillons. Le culot est remis en suspension, puis transféré (pour éviter le transfert, qui inhibe la PCR) dans un nouveau tube contenant des microbilles de zirconium pour la lyse mécanique.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver le tampon de lyse au réfrigérateur (2–8°C).NE PAS CONGELER. |
| Compatibilité à haut débit | Protocoles automatisés et compatibles à haut débit |
| Type de kit | Kit de préparation d’échantillons à centrifugation rapide |
| Gamme de produits | PrepSEQ |
| Quantité | 100 preps |
| À utiliser avec (application) | Industrie alimentaire |
| Cible de purification | ADN bactérien |
| Type d’échantillon | Échantillons prélevés dans le domaine alimentaire |
Pour les tests d’échantillons alimentaires et environnementaux uniquement.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction