missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco Power Cord Schuko CEE 230V-16A

Catalog No. 18005471 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Power Cord
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Produkttyp unitSize
18005471 Power Cord 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18005471 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 1336500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Power Cord Schuko CEE 230V-16A is a replacement Schuko power cord for 230V/50Hz Labconco freeze dryer models.

  • Power Cord Schuko CEE is 230 V, 16 A
  • Serves as a replacement Schuko power cord for 230 V/50 Hz Labconco freeze dryer models

Spezifikation

Produkttyp Power Cord
Spannung 230 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.