missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Balance de précision portable

Code produit. p-7219035 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
10 200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
3,200 g
320 g
Dimensions (L x l x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Conditionnement:
1 unité
Code produit. Capacité Dimensions (L x l x H) unitSize
17217840 120 g 230 x 204 x 104 mm 1 unité
17227840 220 g 230 x 204 x 104 mm 1 unité
17237840 320 g 230 x 204 x 104 mm 1 unité
17247840 1200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unité
17257840 2200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unité
17267840 3,200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unité
17277840 10 200 g 250 x 240 x 74 mm 1 unité
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17217840

Marque: OHAUS™ 30615581

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne

  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de connexion RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Description Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur.
Capacité 120 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,001 g
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
Linéarité 0,003 g
Matériau Boîtier en ABS, bac en acier inoxydable, verrou de transport, pieds réglables et antidérapants, bulle de mise à niveau
Modèle NV123
Reproductibilité 0,002 g
Temps de stabilisation 2 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F, 80 % HR, sans condensation¶opérabilité garantie entre 41°F et 104°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C, 80 % HR, sans condensation¶opérabilité garantie entre 5°C à 40°C
Type Balances portatives
Dimensions (L x l x H) 230 x 204 x 104 mm
Longueur (impériale) 9,1 in
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 4,2 in
Diamètre (impérial) du bac externe 3,7 in
Diamètre (métrique) du bac externe 93 mm
Poids (impériale) 2,2 lb
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.