missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Portable Precision Balance

Codice prodotto. 17257840 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10,200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
Dimensioni (L x P x A):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) unitSize
17257840 2200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17217840 120 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17227840 220 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17237840 320 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17247840 1200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17267840 3200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17277840 10,200 g 250 x 240 x 74 mm 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17257840 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30615585

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Bilance portatili multiuso adatte per le attività di pesatura quotidiane

  • La bilancia Navigator offre applicazioni di pesatura essenziali a un prezzo competitivo.
  • La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
  • Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo di collegamento RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Descrizione Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Capacità 2200 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.01 g
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Linearità 0.05 g
Materiale ABS housing, stainless steel pan, transportation lock, slip-resistant and adjustable feet, leveling bubble
Modello NV2202
Ripetibilità 0.02 g
Tempo di stabilizzazione 2.5 sec
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 104°F, 85%RH, non-condensing
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C, 85%RH, non-condensing
Tipo Portable Balances
Dimensioni (L x P x A) 230 x 204 x 70 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 144 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 190 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Peso (sistema imperiale) 2.2 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.