missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Tragbare Waage – Serie CR

Artikelnummer. 16635164 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
16635164 CR2200 1 Stück
16615164 CR221 1 Stück
16625164 CR621 1 Stück
16606772 CR5200 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16635164 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30428215

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertige tragbare elektronische Waagen für das tägliche Wiegen.

  • Das intuitive Design mit zwei Tasten erleichtert die Bedienung.
  • Die schlanke, platzsparende Form ermöglicht eine stapelbare Aufbewahrung.
  • Die vergrößerte Wägeplattform kann große Proben und eine Vielzahl von Objekten angemessen verarbeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Stabilitätsanzeige, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, automatische Abschaltung
Fassungsvermögen 2200,00 g
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 1,0000 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen
Modell CR2200
Stabilisierungszeit 2.000 s
Wägemodi Gramm, Pfund, Unze, Feinunze, & Pennyweight
Abmessungen (L x B x H) 23,500 x 17,000 x 5,500 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,10 in.
Länge (metrisch) 205,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,50 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 5,000 in.
Breite (metrisch) 140,00 mm
Breite (metrisch) Schale 125,000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,60 in.
Höhe (metrisch) 41,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,10 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 5,200 in.
Tiefe (metrisch) 205,00 mm
Tiefe (metrisch) Schale 132,000 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 0,900 lb.
Gewicht (metrisch) 0,400 kg
Elektrische Anforderungen 3 AA-Batterien (mitgeliefert) oder AC-Adapter (nicht mitgeliefert)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.