Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
Les générateurs les plus polyvalents sur le marché, les agrégats de dispersion POLYTRON™ sont pilotés par solution, spécialement conçus en fonction du marché du client.Pour différents récipients de mélange, les agrégats POLYTRON varient en termes de conception, de procédés et d’échantillons, et de longueur d’arbre.
Marque: Kinematica™ 11030062
Description
Les agrégats de dispersion Polytron™ sont disponibles dans différentes conceptions, comme le rotor avec couteaux pour précoupe, le rotor / stator avec plusieurs rangées de dents pour les émulsions fines ou doubles, les joints mécaniques pour les applications de vide et de pression, etc.
- /2 Conception : Géométrie universelle pour l’émulsion, la suspension, la dispersion et l’extraction d’échantillons
- Conception en W : Utilisé pour les échantillons fibreux ou filandreux
- Conception en M : Rotor avec couteaux de prédécoupage, idéal pour disperser les échantillons de plus grand diamètre que les rotors
- Conception Biotrona : Tête mélangeuse à agitation élevée pour échantillons hautement visqueux
- Autoclavable
- Comprend le manuel d’instructions et un outil pour faciliter le démontage
- Le système de couplage Click and Go permet un assemblage d’une seule main
- Garantie : 2 ans
Spécification
| Sonde | |
| 3 à 250 ml | |
| 123 mm | |
| Dents de scie | |
| Homogénéiseurs Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E |
| 14 m/s | |
| 12 mm | |
| Acier inox 316 litres | |
| Dispersion, émulsions, réduction de la taille, suspension, déagglomérat, encapsulations, extractions | |
| PT-DA 12/2EC-E123 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.