missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol

Catalog No. 10151710 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) unitSize
10151710 1.5 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 10151710 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 759015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Aus Polystyrol und Acrylglas. BRAND™ Semi-Mikro-Küvetten aus Polystyrol gewährleisten einen klaren, sauberen Lichtpfad mit Anzeige der Orientierung des Lichtpfads.

  • Konstruiert aus Polystyrol und Acrylglas
  • Klarer, sauberer Lichtpfad mit Anzeige der Orientierung des Lichtpfads
  • Hergestellt unter kontrollierten Umgebungsbedingungen und ohne menschlichen Kontakt vollautomatisch verpackt
  • Gruppiert nach der Pressformnummer verpackt, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 4.5 mm
Menge 100/Packung
Wavelength Range 360 nm
Höhe (metrisch) 23 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.