missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche

Catalog No. 12198711
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4 Zoll J-Adapter
4 Zoll L-Adapter
Luer-Lock-Stecker x 1⁄4-in.-Standardschlauchanschluss
Luer-Lock-Stecker x 1⁄8-in.-Standardschlauchanschluss
Männlicher Luer auf Anschlussadapter mit 1/4 in. L
Männlicher Luer x 1⁄ 8 in. Schlauchanschluss mit großer Bohrung
Männlicher Luer-Lock-Stecker
Packungsgröße:
25 Stück

Catalog No. 12198711

Marke: Masterflex™ 3080026

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ ADCF Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.

Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit.Cole-ParmerTM ADCF-Luer-Fittings aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche.Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.

Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
  • Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 190 °F

Spezifikation

Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Männlicher Luer auf Anschlussadapter mit 1/4 in. L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für verschiedenste wichtige Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche
Verpackungsmenge 25/Packung
Produkttyp Luer-Verbindungssystem aus Polypropylen, ADCF (frei von tierischen Komponenten)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt