missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Connecteurs droits en polypropylène avec buses coniques
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 14 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 7 à 10 mm
Tuyau de 9 à 12 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Connecteur de tuyau droit cylindrique avec buses coniques
- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux

Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec | Tuyau de 5 à 7 mm |
Quantité d’emballage | 10/boîte, 10/taille |
Forme | Structuré |
Couleur | White |
Type de produit | Raccord droit |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu