missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wischtücher 7646 – 5 Packungen mit je 100 weißen Tüchern

Catalog No. 11797968 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
229 mm
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) unitSize
11797968 229 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 11797968 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7646
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Kimtech™ Pure W4 Wischtücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen.

Kimtech™ Pure W4 Wischtücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen in den Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung. Diese weißen Basistücher aus 100 % Polypropylen sind säure-, basen- und lösungsmittelbeständig. Sie sind außerdem thermisch gebunden, also frei von Klebe- oder Bindemitteln, und haben gerade, saubere, mit dem Messer geschnittene Kanten, um das Fusseln zu reduzieren. W4 Wischtücher sind durch eine Einlage im Karton doppelt verpackt. . Die Abmessungen eines Tuchs betragen 22, 8 cm (L) x 22, 8 cm (B). 5 Packungen mit je 100 Tüchern, weiß (Gesamtanzahl 500)

  • 5 Packungen mit je 100 weißen Tüchern (Gesamtanzahl 500)
  • Fusselarme, weiße Basistücher aus 100 % Polypropylen
  • Perfekt für die Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung
  • Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher
  • Säure-, basen- und lösungsmittelbeständig
  • Doppelt verpackt durch eine Einlage im Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Trockenes Wischtuch
Länge (metrisch) 229 mm
Breite (metrisch) 229 mm
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität ISO-Klasse 4
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 500 Packungen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.