missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en polypropylène, stériles

Tous les produits Corning Produits


Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
250 ml
500 mL
FCR max.:
12 000 x g
15 500 x g
3000 x g
6000 x g
Type de bouchon:
Bouchon à joint
CentriStar
Néant
Sans bouchon
Conditionnement:
102 pièces
36 pièces
500 pièces
Description
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
- Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
- Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStarTM ou le bouchon original.
- Stériles. Sans RNAse / DNAse.
- Apyrogènes.
- Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).

Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Sans DNAse ni RNAse |
Matériau du bouchon | HDPE |
Couleur de bouchon | Orange |
Diamètre (impériale) extérieur | 0,7 in |
Couleur | Transparent |
Capacité (métrique) | 15 ml |
Jetable | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Nbre par carton | 500 |
Nb par paquet | 50 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu