missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Kimtech™ Ersatz-poliergewebe 7212 nachfüllen

Catalog No. 10046751 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe unitSize
10046751 Weiß 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10046751 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Perfekt für die Metallherstellungsindustrie. Spunspitzen, weiße Tücher, die für eine Vielzahl von Trockenpolieraufgaben geeignet sind; Oberflächenvorbereitung, Vor-/Nachauftrag des Farbauftrags undpoliertes Glas. 39 cm (B), kompatibel mit 7213. 1 Beutel mit 300 Tüchern, weiß (insgesamt 300 Tücher).

  • 1 Beutel mit 300 weißen Tüchern (insgesamt 300)
  • Geeignet für eine Vielzahl von Trockenpolieraufgaben, Oberflächenvorbereitung, Vor-/Nachlackierung und das Polieren von Glas
  • Hervorragend für die Metall verarbeitende Industrie
  • Spunspitze, weiße Tücher
  • Vereinbart mit Kimtech™ Wischtuchbehälter (Bestellnr. 7213)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Poliertuch
Länge (angloamerikanisch) 11,41 in.
Länge (metrisch) 60 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,41 in.
Breite (metrisch) 39 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Behältertyp Nachfüllpack
Abmessungen (L x B) 60 x 39 cm
Verpackungsmenge 300 Tücher
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.