missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Agitateur thermique PMHT pour microtubes et microplaques

Code produit. 15163706
Change view
Click to view available options
Modèle:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Capacité:
Microtubes 24 x 1,5 ml
Microtubes : 24 x 2 ml
Microtubes : 32 x 0,2 ml et 12 x 1,5 ml
Microtubes : 32 x 0,5 ml / 1,5 ml
Plaque PCR à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Modèle Capacité unitSize
15163706 PHMT-PSC24N Microtubes 24 x 1,5 ml 1 pièce
15201176 PHMT-PSC96 Plaque PCR à 96 puits 1 pièce
13479429 PHMT-PSC24 Microtubes : 24 x 2 ml 1 pièce
15291166 PHMT-PSC32 Microtubes : 32 x 0,2 ml et 12 x 1,5 ml 1 pièce
11411048 PMHT-PSC18 Microtubes : 32 x 0,5 ml / 1,5 ml -
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 15163706

Marque: Grant Instruments™ PHMTPSC24N

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Accélère en 3 secondes pour un démarrage rapide mais fonctionne également de manière fluide et silencieuse, cet agitateur thermique PMHT pour microtubes et microplaques Grant Instruments™ est idéal pour l’extraction d’ADN, les réactions enzymatiques et les techniques de biologie cellulaire.

  • Associe trois instruments en un :
    • Agitateur thermique pour microtube et microplaque
    • Incubateur de paillasse compact
    • Agitateur pour microtube et microplaque à température ambiante ou froide
  • L’écran LCD à 2 lignes affiche clairement les valeurs réelle et définie pour la température, la vitesse d’agitation et l’heure.
  • Le bloc interchangeable pour 20 ou 12 microtubes apporte la flexibilité nécessaire pour un changement simple d’application.
  • Fonctionnement extrêmement fluide, silencieux et constant.
  • Comprend une fonction de démarrage ‘progressif’ pour les échantillons délicats.
  • Mise en route rapide - accélération en 3 secondes.
  • Compact et solide, profil bas et faible encombrement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Orbite 2 mm
Vitesse de rotation 250 à 1 400 tr/min (par incréments de 10 tr/min)
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5°C à 100°C
Capacité Microtubes 24 x 1,5 ml
Capacité de tube 1,5 ml
Réglage de la température 5°C à 100°C
Uniformité de la température 0,1°C à 37°C ; 0,2°C à 60°C ; 0,2°C à 100°C
Profondeur (métrique) 230 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 205 mm
Poids (métrique) 4 kg
Modèle PHMT-PSC24N
Affichage Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères
Nbre de positions 24
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.