missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Pulvertrichter aus Kunststoff

Catalog No. 10641153 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. Oberer Durchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stiel unitSize
10641153 100 mm 22 mm 1 Stück
11971491 80 mm 21 mm 1 Stück
10020042 150 mm 28 mm 1 Stück
10085091 253 mm 50 mm 1 Stück
10091862 350 mm 65 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10641153

Marke: Buerkle™ 96060100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pulvertrichter für sicheres Befüllen von Behältern. 9606-0240 mit Feinsieb aus Phosphorbronze (nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln).

  • Hergestellt aus PP/PE
  • Zum sicheren Einfüllung von Pulvern
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Kapazität (metrisch) 6 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 22 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.