missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Conçu pour s’insérer Transferpette™ ligne de microtubes
- Compatibilité testée avec d’autres micropipettes de divers fabricants
- Ils sont fabriqués et emballés dans des conditions de salle blanche certifiées ISO 14644-1, Classes 7 et 8
- Fabriquées à partir de matières premières pures de haute qualité, sans DiHEMDA ni oléamide
- Ne pas utiliser d’agents de démoulage tels que les stéarates et l’érucamide dans le processus de production
- Palleté BIO-CERT™ les embouts de qualité sont garantis exempts d’ADN, de DNase, de RNAse, ATP , et les endotoxices
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Grades à 250, 500 et 1 000 μL pour les contrôles rapides du volume
- En vrac ou sous forme de portoirs empilables écologiques et pratiques
- Les bouchons en vrac sont bleus et placés dans des sacs transparents et refermables
- Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
- Les TipBoxes sont fabriquées à 100 % en PP et sont entièrement recyclables
- Le système de recharge TipRack réduit les déchets de plus de 20 % par rapport à la TipBox
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 à 1 000 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 7 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Pour pipetage courant destiné à la recherche ou en laboratoire |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Universal |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?