missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Conçu pour s’insérer Transferpette™ ligne de microtubes
- Compatibilité testée avec d’autres micropipettes de divers fabricants
- Ils sont fabriqués et emballés dans des conditions de salle blanche certifiées ISO 14644-1, Classes 7 et 8
- Fabriquées à partir de matières premières pures de haute qualité, sans DiHEMDA ni oléamide
- Ne pas utiliser d’agents de démoulage tels que les stéarates et l’érucamide dans le processus de production
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Les bouchons en vrac sont incolores et placés dans des sacs transparents zippés
- Les embouts rapportés sont incolores et placés dans des plateau de couleur rouge.
- Les TipBoxes sont fabriquées à 100 % en PP et sont entièrement recyclables
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 ml |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 16 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DiHEMDA ni oléamide |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Mince |
| Conditionnement | Sac, 5 x 200 embouts |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?