missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Balance de précision Pioneer™
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
620 g
6200 g
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
Modèle:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Conditionnement:
1 unité
Description
- Offre une précision et une répétabilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif
- Boîtier inférieur en fonte, sous-bac et plateau de pesée en acier inoxydable
- Structure durable pour une utilisation polyvalente et à long terme
- Affichage à deux lignes pour des informations/conseils supplémentaires et une connectivité USB/RS232 pour une communication aisée
- Les modèles pare-vent sont dotés d’une barre d’élimination statique (ESR) pour une mise à la terre pratique
Caractéristiques principales :
- Filtres environnementaux sélectionnables par l’utilisateur et paramètres de luminosité
- Tare automatique
- Atténuation automatique
- Points d’étalonnage de plage sélectionnables par l’utilisateur
- Verrouillage logiciel et menu de réinitialisation
- Paramètres de communication et options d’impression des données sélectionnables par l’utilisateur
- ID de projet et d’utilisateur définissables par l’utilisateur

Spécification
Spécification
Type de connexion | Dispositif RS232 et USB (inclus), sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel |
Capacité | 6200 g |
Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
Précision affichage | 0,01 g |
À utiliser avec (application) | Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, détermination de la densité |
Linéarité | 0,02 g |
Matériau | Base métallique, boîtier supérieur en plastique, bac amovible en acier inoxydable, pare-vent en verre |
Modèle | PX6202/E |
Reproductibilité | 0,01 g |
Temps de stabilisation | 1 sec |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu