Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin Coated Plates, Clear, 8-Well Strip
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de biotine peuvent être utilisées dans n’importe quel immunoessai avec la protéine de liaison à la biotine Thermo Scientific™ NeutrAvidin, la streptavidine, l’avidine ou d’autres protéines de liaison à la biotine.
Points clés :
- Groupe de biotine accessible pour la liaison de l’avidine, la streptavidine ou la protéine de liaison à la biotine NeutrAvidin™
- Prébloqué pour réduire la liaison non spécifique
- Format de plaque à barrettes de puits pour une meilleure praticité
- Volume de revêtement : 200 μl
- Volume de blocage : 300 μl
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | Capacité standard, affinité |
| Contenu et stockage | Conserver sous forme desséchée à 4°C. |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Conditionnement | 5/plaque |
| Gamme de produits | Pierce |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque en barrettes revêtue |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 200 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.