missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ pH-mètre SevenDirect SD20
GREENER_CHOICE

Code produit. 17521006 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Kit HA SevenDirect SD20
Kit SD20 SevenDirect
Kit SevenDirect SD20 LowVol
Kit SevenDirect SD20 Organic
Kit SevenDirect SD20 Pure H2O
Kit SevenDirect SD20 Solids
Kit SevenDirect SD20 Viscous
Kit d’agitation SevenDirect SD20
SevenDirect SD20, instrument de mesure uniquement
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17521006

Marque: Mettler Toledo™ 30671555

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

The SevenDirect SD20 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and ORP. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.

  • Utilisation maîtrisée en un rien de temps
  • Le grand écran tactile en couleur permet des mesures directes et une saisie facile des données
  • Des instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d’étalonnage du capteur
  • Suivi de vos enregistrements
  • L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements
  • Assez résistant
  • Le compartiment fermé des connecteurs et le couvercle remplaçable protègent l’instrument de la poussière et des éclaboussures, même lorsque les capteurs sont fixés (IP54 en service)
  • Capteur de pH polyvalent pour échantillons liquides
  • InLab Expert-Pro ISM est un capteur de pH/température solide et fiable
  • Son électrolyte polymère évite le colmatage des jonctions et ne nécessite pas de recharge
  • Bras d’électrode pour un fonctionnement efficace
  • Le bras d’électrode EasyPlace permet de placer facilement le capteur dans le récipient contenant l’échantillon ou le tampon
  • Des emplacements réservés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs
  • Les mouvements verticaux et horizontaux permettent un positionnement précis, même d’une seule main
  • Protégez les paramètres critiques
  • Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants
  • Les opérateurs ont toujours la possibilité de définir individuellement des préférences telles que la langue et la luminosité de l’écran
  • L’écran s’adapte à vos besoins
  • Affichez des informations détaillées sur les mesures sur un seul écran - ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité avec le mode uFocus
  • Agitation puissante avec contrôle total
  • L’agitation augmente l’homogénéité des échantillons et la fiabilité des résultats.
  • L’agitateur magnétique EasyMix peut agiter des volumes d’échantillons allant jusqu’à 10 litres, soit en mode manuel, soit en fonction de la méthode
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Comprend Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions, EasyMix magnatic stirrer
Précision (température) ±0,1°C entre 0°C et 100°C
Précision (mV) 0,1
Précision (pH) 0,002
Détails de la gestion des données PC, imprimante, clé USB
Measurement Modes pH with mV and Temperature
Étalonnage Linear/Segmented
Gamme (pH) -2 to 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Gamme (mV) –2000 à 2000 mV
Résolution (mV) 1 ; 0,1
Calibration Points Up to 5
Plage de températures (métrique) -30°C à +130°C
Plage de températures (impériale) -22°F to +266°F
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage TFT, 7 po Couleur
Backlight Option Yes
Mémoire Mesures standard de 2 000
Points de données 2000
Type de fonction d’enregistrement Automatic, Manual
Indice IP IP54
Dimensions (L x l x H) 195 x 205 x 65 mm
Poids (métrique) 850 g
Poids (impériale) 1.9 lb.
Canaux 1
Capteur InLab Expert-Pro ISM pH/Temperature Sensor
Type Kit d’agitation SevenDirect SD20
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis