missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètre SevenDirect SD20

The SevenDirect SD20 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and ORP. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marque: Mettler Toledo™ 30671554
1276.68 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Utilisation maîtrisée en un rien de temps
- Le grand écran tactile en couleur permet des mesures directes et une saisie facile des données
- Des instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d’étalonnage du capteur
- Suivi de vos enregistrements
- L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements.
- Assez résistant
- Le compartiment fermé des connecteurs et le couvercle remplaçable protègent l’instrument de la poussière et des éclaboussures, même lorsque les capteurs sont fixés (IP54 en service)
- Capteur de pH polyvalent pour échantillons liquides
- InLab Expert-Pro ISM est un capteur de pH/température solide et fiable
- Son électrolyte polymère évite le colmatage des jonctions et ne nécessite pas de recharge
- Bras d’électrode pour un fonctionnement efficace
- Le bras d’électrode EasyPlace permet de placer facilement le capteur dans le récipient contenant l’échantillon ou le tampon
- Des emplacements réservés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs. Les mouvements verticaux et horizontaux permettent un positionnement précis, même d’une seule main
- Protégez les paramètres critiques
- Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants
- Les opérateurs ont toujours la possibilité de définir individuellement des préférences telles que la langue et la luminosité de l’écran
- L’écran s’adapte à vos besoins
- Affichez des informations détaillées sur les mesures sur un seul écran - ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité avec le mode uFocus

Spécification
Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions | |
0,1 | |
PC, imprimante, clé USB | |
Linear/Segmented | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
1 ; 0,1 | |
-30°C à +130°C | |
0,1°C | |
Yes | |
2000 | |
IP54 | |
850 g | |
1 | |
Kit SD20 SevenDirect |
±0,1°C entre 0°C et 100°C | |
0,002 | |
pH with mV and Temperature | |
-2 to 20 | |
–2000 à 2000 mV | |
Up to 5 | |
-22°F to +266°F | |
TFT, 7 po Couleur | |
Mesures standard de 2 000 | |
Automatic, Manual | |
195 x 205 x 65 mm | |
1.9 lb. | |
InLab Expert-Pro ISM pH/Temperature Sensor |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu