missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
- Das einfache Verfahren Eintauchen und Ablesen liefert in Sekundenschnelle zuverlässige Ergebnisse
- Aufgrund der patentierten pH-Fix-Technologie ist der Indikator chemisch an das Testpad gebunden
- Farbstoff wird nicht ausgewaschen, so
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Menge | 100 Streifen |
| Typ | pH-Indikatorpapier |
| Länge (metrisch) | 85 mm |
| Breite (metrisch) | 6 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?