missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes indicatrices de pH pH-Fix
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
2 à 9
pH de 1,7 à 3,8
Conditionnement:
100 pièces
100 unités
Description
Bandelettes standard hautement appréciées pour de nombreuses applications de test de pH.
- La procédure facile d’immersion et de lecture fournit des résultats fiables en quelques secondes
- Grâce à la technologie brevetée pH-Fix, l’indicateur est lié chimiquement au tampon de test
- Le colorant n’est pas éliminé, les vêtements restent donc propres et les échantillons restent purs
Spécification
Spécification
Plage de pH | 2 à 9 |
Format | Bande |
Quantité | 100 barrettes |
Type | Papier indicateur de pH |
Longueur (métrique) | 85 mm |
Largeur (métrique) | 6 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu