missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentan |
Schmelzpunkt | -130 °C |
Namenshinweis | für HPLC |
Dichte | 0.626 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 35 °C bis 36 °C |
Menge | 2.5 l |
Brechungsindex | n20/D1.358 |
Strukturformel | CH3(CH2)3CH3 |
Beilstein | 969132 |
Synonym | N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung




Produktidentifikator
- Pentane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur