missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Pendel-Becher, PP

Catalog No. 10222371 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück

Catalog No. 10222371

Marke: Buerkle™ 53545100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Kombination aus Becher und langem Griff eignet sich zum Entnehmen von Flüssigkeitsproben. Buerkle™ Probenbecher sind für Anwendungen in den Bereichen Labor, Industrie und Wasseraufbereitung geeignet.

  • Polypropylen
  • Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Messbecher
Material Polypropylen
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz.
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Modell Pendel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung

Exchangeable tool for Buerkle™ Telescopic Rod.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt