missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Reliable and Precise Setting:
- Bright digital display for accurate speed monitoring
- Exclusive, on-board timer for unattended operation
- Adjustable reverse operation (time-controlled)
- Speed regulation from 80 to 1,500 rpm
- SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes
- Synchronized stirring, same speed ensured
- MULTISTIRRER Digital 6: 6 places, maximum diameter of 85 mm - 400 mL
- MULTISTIRRER Digital 15: 15 places, maximum diameter of 64 mm - 250 mL
- Resistant stainless steel top plate
- Long life operation
- Ergonomic - very low height
- Universal mains voltage / frequency range
- Light weight, easy to move
- Remains cold, even after days of continuous use
- Ideal for microtitration, microbiology and biochemistry
- Soft start but rapidly reaching set speed
- Excellent speed control (electronic), even at low speeds
- Can thermostat samples using a recirculating water bath
Specifica
Specifica
| Speed | 80 - 1500 rpm |
| Posizioni di agitazione | 6 |
| Materiale piastra superiore | Acciao inox |
| Capacità | 6 x 400 ml |
| Display | Digital |
| Forma | Rettangolare |
| Tensione | 100/240 V |
| Wattage | 3.6 w |
| Dimensioni (L x P x A) | 370 x 230 x 51.5 mm |
| Requisiti elettrici | 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?