missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ pH-mètre de paillasse Orion Star™ A211
BIOPHARMA

Code produit. 15671717 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Kit TRIS pour pH-mètre avec capteur durable
Kit de capteurs séparés pour pH-mètre
Kit pH-mètre TRIS
Kit pH-mètre pour aliments/boissons
Kit pour échantillons difficiles à mesurer avec un pH-mètre
Kit standard pour pH-mètre
pH-mètre
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mesurez le pH, les mV, la rH et la température en toute fiabilité grâce à notre pH-mètre de paillasse pour des analyses avancées en laboratoire et l’interfaçage avec une imprimante ou un ordinateur.

Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, des mV, de la rH et de la température grâce au pH-mètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion Star™ A211. Cet instrument de mesure est idéal pour une large gamme d’applications et une analyse de pH avancée dans le laboratoire. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion Star™ Com, téléchargeable gratuitement. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage afin de réduire le risque de casse.

Les pH-mètres de paillasse Thermo Scientific Orion Star A211 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures, les informations sur l’étalonnage actif et l’icône d’état des électrodes. Les instructions d’étalonnage et de configuration à l’écran peuvent être affichées dans plusieurs langues locales, avec de nouvelles langues ajoutées via des mises à jour logicielles.
La navigation est rapide et simple grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement/raccourci à double fonction, ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, d’affichage des journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration se trouvent dans un seul emplacement avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.

  • Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
  • Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
  • Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) qui permet de mélanger uniformément les solutions
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Kit de pH-mètre de paillasse Orion Star A211, capteur distinct, avec électrode de pH ROSS Ultra et sonde de compensation automatique de la température
Comprend pH-mètre Star A, électrode de pH à corps en verre 8102BNUWP ROSS Ultra, sonde à compensation automatique de la température en acier inox 927007MD, kit de tampons de pH 810199, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel 100-240 V, câble d’ordinateur
Précision (température) ±0,1°C
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,002
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties USB, RS-232
Measurement Modes pH, mV, mV relatif ou ORP avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Étalonnage pH avec option d’édition de l’étalonnage, mV relatifs, ORP et température
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Gamme (mV) ± 2000
Gamme (rH) ± 2000,0mV
Résolution (mV) 0,1mV
Calibration Points 1 à 5
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage LCD, graphique avec rétroéclairage
Backlight Option Oui, sélectionnable
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 2000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec les modes lecture automatique et lecture temporisée, manuel avec le mode lecture continue
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage
Entrées BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée agitateur (sonde d’agitation)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 54
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 po)
Poids (métrique) 0,9 kg
Poids (impériale) 2 li
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument de mesure du pH/mV/RmV/rH/de la température Orion Star A211
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément)
Type de sonde Électrode de pH, électrode ORP, électrode demi-cellule de référence, sonde de température de compensation automatique de la température, sonde d’agitation (comprend l’électrode de pH 8102BNUWP ROSS Ultra et la sonde de compensation automatique de la température 927007MD)
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle
Gamme (mV relative) ± 2 000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Point isopotentiel 7,000 pH
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 1
Type de batterie 4 piles AA (vendues séparément)
Type Kit de capteurs séparés pour pH-mètre
Autonomie de la batterie 800 heures
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis