missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Turbidimètre Orion™ AQUAfast AQ3010

Code produit. 12003273
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 12003273

Marque: Thermo Scientific™ AQ3010

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Générez une lecture précise de la turbidité rapidement grâce au turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010

Générez une lecture précise de la turbidité rapidement grâce au turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010. Parfait pour le travail en usine, sur le terrain ou en laboratoire, ce turbidimètre simple, mais puissant, offre un important éventail de fonctionnalités. Utilisez la source lumineuse à LED infrarouge (IR) pour répondre aux exigences ISO 7027 et mesurer de manière fiable la turbidité avec des valeurs de sélection automatique allant de 0 à 1000 NTU. Cet instrument de mesure IP67 étanche offre une longue durée de vie de la pile d’environ 3000 tests en moyenne.

Caractéristiques :
  • Résultats faciles à lire dans de nombreux d’environnements de travail grâce au grand écran LCD lumineux
  • Sélection automatique de plage de 0 à 1000 NTU
  • Utilise le principe néphélométrique avec une détection à 90°
  • Conforme à la norme ISO 7027, il offre une source de lumière uniforme permettant une précision accrue
  • Pas de mélange ni de dilution avec des étalons primaires (billes polymères) agréés EPA pour un étalonnage plus rapide

Alertes de commande :

Les produits de rechange comprennent les éléments suivants : Ensemble de pièces AC301S, huile de silicone et chiffon AC3SIL et flacon AC3V25. Les autres accessoires comprennent une brosse de nettoyage AC3CBR et l’étalon de turbidité formazine (4000 NTU, 475 ml) AC45FZ.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Turbidimètre
Source lumineuse LED infrarouge
Type d’affichage LCD
Temps de réponse < 6 secondes
Description Kit turbidimètre
Principales fonctions Puissance, Étal., Déf. vers le haut, Déf. vers le bas, Lecture/Entrée
Indice IP IP67
Précision ± 2 % de la lecture ± 1 LSD de 0 à 500 NTU, ± 3 % de la lecture ± 1 LSD de 501 à 1 000 NTU
Résolution 0,01 NTU (0,01 à 19,99 NTU), 0,1 NTU (20,0 à 99,9 NTU), 1 NTU (100 à 1 000 NTU)
Turbidité De 0,01 à 19,99 NTU avec une résolution de 0,01 NTU, de 20,0 à 99,9 NTU avec une résolution de 0,1 NTU, de 100 à 1 000 NTU avec une résolution de 1 NTU
Autonomie de la batterie 3000 dosages
Certifications/Conformité CE, TUV 3-en-1 pour CSA-US, FCC alinéa 15
Méthodes acceptées par l’ISO ISO 7027
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Afficher plus Afficher moins

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis