missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit
- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
- Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
- Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
- Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
- Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
- Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
- Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können als energetischer Abfall verbrannt werden
- Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Picus, eLINE™ , mLINE™ und Proline™ Außerdem
- Farbcodierte Behälter und Spitzen zur einfachen Zuordnung zu kompatiblen Sartorius Pipetten
- Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 5.000 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Grün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 5.9 Zoll |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Format | Racks |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

