missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung
GREENER_CHOICE

Catalog No. 10620803 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Farbcode:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rot
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,5 bis 200 μl
0.1 bis 10 μl
1.000 bis 10.000 μl
10 bis 1000 μl
100 bis 5000 μl
5 bis 350 μl
50 bis 1200 μl
Verpackung:
Doppelnachfüllpackung
Lose Produkte in Box
Lose Produkte in Karton
Nachfüllpack
Nachfüllturm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
960 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbcode Sterilität Volumen (metrisch) Verpackung unitSize
10620803 Gelb Unsteril 0,5 bis 200 μl Nachfüllturm 960 Stück
12449750 Grau Unsteril 0.1 bis 10 μl Nachfüllturm 960 Stück
13167204 Grau Unsteril 0,1 bis 10 μl Lose Produkte in Box 1000 Stück
10427312 Violett Unsteril 50 bis 1200 μl Doppelnachfüllpackung 960 Stück
13184554 Orange Unsteril 5 bis 350 μl Nachfüllturm 960 Stück
11542934 Blau Steril 10 bis 1000 μl Nachfüllpack 960 Stück
10443802 Blau Unsteril 10 bis 1000 μl Nachfüllpack 960 Stück
10654973 Grün Unsteril 100 bis 5000 μl Lose Produkte in Karton 1000 Stück
15161037 Rot Unsteril 1.000 bis 10.000 μl Lose Produkte in Box 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Catalog No. 10620803 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 790202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Nachfüllpackung, fördern maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.

Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit
  • Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
  • Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
  • Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
Mit der Optiload Funktion bei Sartorius Pipetten und mehr kompatibel:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
  • Farbcodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
  • Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Erfüllen die höchsten Standards
  • Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
  • Die Nachfüllpackungen sind zertifiziert DNase-, RNase und Endotoxin-frei
  • Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
  • Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
    • Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
  • Die Verpackung und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können verbrannt werden
  • In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
    • Nachfüllpackungen – zertifizierte Reinheit und umweltfreundliche Verpackungen
    • Nachfülltürme – platzsparend und umweltfreundlich
    • Mengenkartons – umweltfreundliche Mengenpackungen
  • Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
  • Wiederverwendbar und 20 Minuten lang bei 121 °C vollständig autoklavierbar

Zertifizierungen

CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volumen (metrisch) 0,5 bis 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Transparent
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 5,1 cm
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001, ISO 13485
Sterilisationsmethode Autoklavieren bei 121 °C
Format Racks
Spitzenform Standard
Verpackung Nachfüllturm
Produkttyp Non-filtered Tips
Farbcode Gelb
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius Biohit Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Skala No
Produktlinie Optifit
Material Polypropylen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.