missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Pointes Optifit en boîtes FlexiBulk

Tous les produits Sartorius Produits


Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 200 μl
10 à 1000 μl
10 à 1000 mu;l
5 à 350 mu;l
50 à 1200 mu;l
Code couleur:
Bleu clair
Bleu foncé
Jaune
Orange
Violet
Longueur (métrique):
5,1cm
5,4cm
6,85cm
7,15cm
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
Description
Pointes Optifit :
- Adaptation et étanchéité parfaites pour une précision et une justesse exceptionnelles
- Mise en place / éjection souple et ergonomique des pointes grâce à la fonction Optiload des pipettes Sartorius
- Avec code couleur pour une mise en correspondance aisée avec les pipettes Sartorius appropriées
- Pointes à large alésage disponibles pour une meilleure distribution des échantillons difficiles, comme les liquides visqueux
- Compatibles avec les pipettes Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus et avec la plupart des pipettes d’autres marques
- Conformes aux normes de qualité ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
- Pratique et économique
- Associe le faible coût des pointes conditionnées en vrac au gain d’espace et à l’optimisation de l’utilisation
- Réduit la taille de l’emballage jusqu’à 40 % et les déchets d’emballage de près de 50 %
- Les matériaux de la boîte FlexiBulk sont 100 % adaptés à une utilisation dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
- Organisation “ Pick & Place ” pour un chargement rapide et simple des racks et une mise en place directe des pointes
- Couvercle à ouverture / fermeture aisée pour un accès facile aux pointes et leur excellente protection
- Qualité et pureté
- Comprend les mêmes pointes de haute qualité que les autres options d’emballage
- Garantit la pureté des pointes par la délivrance de certificats propres à chaque lot
- Les pointes non stériles sont certifiées sans RNase, DNase ni endotoxines
- Fabriquées dans des conditions de salle blanche de classe ISO 8
- Le couvercle assure une bonne étanchéité pendant le transport et le stockage pour une pureté préservée
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 à 1200 mu;l |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | 7,15cm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Pour un travail quotidien en laboratoire |
| Format | En vrac |
| Quantité | 480 |
| Code couleur | Violet |
| À utiliser avec (équipement) | Sartorius™, Sartorius™ Biohit™, Universelle |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu