missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Optifit Spitzen in FlexiBulk-Packungen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 15310645 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 200 μl
10 bis 1000 μl
5 bis 350 μl
50 bis 1200 μl
Farbcode:
Dunkelblau
Gelb
Hellblau
Orange
Violett
Länge (metrisch):
5.1 cm
5.4 cm
6.85 cm
7.15 cm
Packungsgröße:
480 Stück
960 Stück

Catalog No. 15310645

Marke: Sartorius™ LHB791004

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die optimale Mischung aus Kosten- und Platzersparnis, Anwenderfreundlichkeit und garantierter Reinheit. Sartorius™ Optifit Spitzen in FlexiBulk-Packungen beinhalten die gleichen qualitativ hochwertigen Optifit-Spitzen für den Einsatz mit der Biohit™ Pipetten in einer praktischen Verpackung. Erhältlich in Spitzenvolumen von 200, 350, 1000 und 1200 μl, einschließlich einer Ausführung mit weiter Öffnung.

Optifit Spitzen
  • Perfekte Passform und Abdichtung für höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Ergonomische und leichte Spitzenbefestigung/-abwurf über die Optiload-Funktion der Sartorius Pipetten
  • Farbcodierung zum einfachen Abgleich mit den passenden Sartorius Pipetten
  • Spitzen mit weiter Öffnung zur besseren Dosierung von schwierigen Proben wie viskosen Flüssigkeiten erhältlich
  • Kompatibel mit Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipetten sowie vielen weiteren Pipettenmarken
  • Gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 Qualitätsnormen
FlexiBulk Verpackung
  • Komfort und Kostenersparnis
    • Kombination der niedrigen Kosten von massenverpackten Spitzen mit Platzersparnis und verbesserter Anwenderfreundlichkeit
    • Reduziert die Verpackungsgröße um 40 % und den Verpackungsabfall um beinahe 50 %
    • Die Materialien der FlexiBulk Verpackung sind zu 100 % für die Energieerzeugung geeignet
    • Pick and Place-Organisation für schnelle und einfache Gestellbestückung mit direkter Spitzenbefestigung
    • Einfaches Öffnen und Schließen des Deckels für einfachen Zugriff auf die Spitzen und zu deren Schutz
  • Qualität und Reinheit
    • Enthält die gleichen, qualitativ hochwertigen Spitzen wie andere Verpackungsoptionen
    • Gewährleistete Spitzenreinheit mit chargenspezifischen Zertifikaten
    • Nichtsterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Endotoxinen
    • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO-Klasse 8 hergestellt
    • Der Deckel sorgt für eine luftdichte Abdichtung während des Transports und für gesicherte Reinheit während der Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volumen (metrisch) 10 bis 1000 μl
Länge (metrisch) 7.15 cm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alltägliche Laborarbeiten
Format Bulk
Farbcode Dunkelblau
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius Picus NxT, Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Biohit
Produktlinie OptiFit™ FlexiBulk
Material Polypropylen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt