Learn More
Description
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. compatibles avec la fonction Optionload Picus eLINE™ mLINE™ et formulaire de consentement Proline™ ainsi que des Drop restez, permettant une fixation et une éjection anatomiques et légères.
- Pointes de précision
- Exactitude et précision optimales
- Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
- ISO 8 Processus de fabrication de la salle blanche
- En polypropylène vierge de haute qualité
- Étiquetage informatif des portoirs améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
- Portoirs, plateaux et pointes 100 % recyclables
- Conditionnées en sachets hermétiques refermables dans des boîtes en carton
- Entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 5 000 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Vert |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 5,9 in |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Format | En vrac |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
